絞り込み
吸着力
  • 600N
  • 10N(25)
  • 20N(26)
  • 30N(25)
  • 40N(21)
  • 50N(22)
  • 60N(21)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(23)
  • 196N(13)
  • 200N(29)
  • 250N(23)
  • 294N(16)
  • 300N(26)
  • 400N(27)
  • 500N(18)
  • 800N(53)
  • 1000N(29)
  • 1300N(17)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • カネテック(9)
  • シンワ測定(1)
  • ノガ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットスタンド シンワ測定

    マグネットスタンド

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    高い吸着力のマグネットスタンドです。
    用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
    トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。
    取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • Vブロックマグネット ノガ

    Vブロックマグネット

    ノガ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
    用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
  • ノガ Vブロックマグネットセット ノガ

    ノガ Vブロックマグネットセット

    ノガ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
    用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
  • Φ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA781EH-23吸着力(N)600
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガ

    Vブロックマグネットセット アームタイプ

    ノガ
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
    用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
  • Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガ

    Vブロックマグネットセット 支柱タイプ

    ノガ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
    用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
  • ノガ Vブロックマグネットセット ノガ

    ノガ Vブロックマグネットセット

    ノガ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
    用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL2(mm)上アーム:51長さL1(mm)下アーム:56ねじサイズ下ネジD:M5
  • ノガ Vブロックマグネット ノガ

    ノガ Vブロックマグネット

    ノガ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
    用途様々な形状のワークの保持に。
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • センサ固定用マグネットベース カネテック

    センサ固定用マグネットベース

    カネテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷
    ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。
    用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
マグネット用品