絞り込み
吸着力
- 90N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(17)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(30)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(30)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- カネテック(4)
- エスコ(2)
- 杉原産業(2)
- テクノプラン(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(2件のレビュー)¥189税込¥2081袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥699税込¥7691個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷外周ローレット仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])90[9]
ハイブリッド電磁ホルダー
テクノプラン¥139,800税込¥153,7801個62日以内出荷磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
ハイパワーホルダー
菱小¥4,298~税込¥4,728~1台7日以内出荷ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
強力マグネット(穴付)
エスコ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌日出荷温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付材質アルニコ(Alnico5)
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ
カネテック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
薄型永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷メッキ仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])90[9]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
棒形電磁ホルダ
カネテック¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED