絞り込み
吸着力
  • 90N
  • 10N(25)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(22)
  • 60N(22)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(2)
  • カネテック(4)
  • テクノプラン(1)
  • 杉原産業(2)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

    杉原産業(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー TRUSCO

    マグネットホルダー

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
  • ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JST

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])90[9]
  • ハイブリッド電磁ホルダー テクノプラン

    ハイブリッド電磁ホルダー

    テクノプラン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    62日以内出荷
    磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
    質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
  • ハイパワーホルダー 菱小

    ハイパワーホルダー

    菱小
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    7日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
  • Φ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-16吸着力(N)90外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
  • 強力マグネット(穴付) エスコ

    強力マグネット(穴付)

    エスコ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
    材質アルニコ(Alnico5)
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JUR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)

    薄型永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
    用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])90[9]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 棒形電磁ホルダ カネテック

    棒形電磁ホルダ

    カネテック
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    30日以内出荷
    この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
    用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
マグネット用品