絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • カネテック(452)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(109)
  • TRUSCO(83)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • 菱小(47)
  • SK(新潟精機)(44)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(30)
  • スーパーツール(24)
  • ファーステック(23)
  • RS PRO(23)
  • マグネットプラン(22)
  • Earth-Chain(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • シンワ測定(19)
  • ベスト[測定用品](17)
  • マグナ(14)
吸着力
  • 5N(2)
  • 10N(2)
  • 20N(2)
  • 25N(2)
  • 30N(2)
  • 40N(3)
  • 49N(2)
  • 60N(3)
  • 83.4N(2)
  • 90N(2)
  • 95N(2)
  • 117.6N(2)
  • 147N(2)
  • 150N(2)
  • 176.5N(2)
  • 200N(3)
  • 220N(3)
  • 350N(3)
  • 400N(3)
  • 411.8N(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ133x28x89mm ハンドルマグネットエスコ(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコΦ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)エスコ(5件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
吸着力(N)78.5エスコ品番EA781EH-37
DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダーエスコ(1件のレビュー)
2,520税込2,772
1個
当日出荷
吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコΦ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
吸着力(N)34.3エスコ品番EA781EH-36
DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダーエスコ(2件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコΦ25x 3mm/M3 接極子プレートエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-21
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
Φ10x 4.5mm/  3mm/ 13N 強力マグネット エスコΦ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネットエスコ
185税込204
1個
翌々日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップエスコ(1件のレビュー)
4,280税込4,708
1個
当日出荷
エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
マグネット (フェライト/7mm穴) エスコマグネット (フェライト/7mm穴)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
材質フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)厚さ(mm)10質量(g)272穴径(Φmm)Φ7内径(Φmm)Φ30.5吸着力約423N(43.1kgf)外径(Φmm)Φ81
ハンドマグネット エスコハンドマグネットエスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。
仕様吸着能力:6.35(kgf)全長(mm)900質量(g)725径(Φmm)円盤:70グリップ長さ(mm)130パイプ径(Φmm)吸着:25.4材質(シャフト)アルミ
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
マグネットホルダー エスコマグネットホルダーエスコ
3,670税込4,037
1個(4個)
当日出荷
溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個アズワン品番65-2218-18
12kg マグネットクリーナー エスコ12kg マグネットクリーナーエスコ
50,200税込55,220
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-13
Φ40x  8mm/410N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/410N 強力マグネットエスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
Φ25x  7mm/200N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/200N 強力マグネットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ20x  6mm/140N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/140N 強力マグネットエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネットエスコ
805税込886
1個
欠品中
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット エスコΦ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
翌々日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコΦ40x 5mm/M4 接極子プレートエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-23
Φ30x 4mm/M4 接極子プレート エスコΦ30x 4mm/M4 接極子プレートエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-22
Φ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
吸着力(N)550エスコ品番EA781EH-32
Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
吸着力(N)150エスコ品番EA781EH-31
2kg マグネットクリーナー エスコ2kg マグネットクリーナーエスコ
22,800税込25,080
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-11
6.0kgf ハンドマグネット エスコ6.0kgf ハンドマグネットエスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/ 95N 強力マグネットエスコ
750税込825
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット エスコΦ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ20x   6mm/4.5mm/105N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネットエスコ
510税込561
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EB-4
Φ30x 25mm マグネット(ネオジウム) エスコΦ30x 25mm マグネット(ネオジウム)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
吸着力(N)147エスコ品番EA781DA-2
30x 30x30mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ30x 30x30mm [M5ねじ]マグネット台エスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BC-36
ダイアルゲージホルダー(クランプベース) エスコダイアルゲージホルダー(クランプベース)エスコ
23,200税込25,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA725T-91
ハンドマグネット エスコハンドマグネットエスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
地面からの持ち上げと配置に最適。磁力解除レバー付き。
材質フェライト磁石、スチール寸法(mm)吸着面:112×65全長(mm)120質量(kg)2.03奥行(mm)70吸着力6(kgf)全高(mm)700
ハンドマグネット エスコハンドマグネットエスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
磁力解除レバー付き。手の届かないところにある物体をかがむことなく拾うのに最適です。軽量アルミハンドルと強力フェライト磁石で釘やボルト、金属片をしっかり吸着します。握りやすいハンドルを引っ張るだけで、集めた金属片を解除できます。
寸法(mm)吸着面:Φ127全長(mm)762質量(kg)1.27材質(磁石)フェライト磁石材質(シャフト)アルミ 、プラスチック吸着能力(kg)9
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
550N 電磁マグネットホルダー エスコ550N 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-16
マグネット用品