マグネット用品 :「メートルねじ」の検索結果

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ラクテムマグネット付六角ボルト
エコ商品
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石 表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ 強度区分4.8 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。 表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。 材質六角ボルト・ナット:SS400相当 表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 材質(キャップ)SPCC 六角ナット1種 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 ねじSUS304相当 六角ナットSUS304相当 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.12MB) ねじ山種類メートル並目
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテムマグネット付六角ホルダ
エコ商品
六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。 材質(本体)SS400 表面処理ニッケルメッキ(マグネット) 表面処理(本体)無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当 寸法L(mm)12 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当 寸法L(mm)12 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)