絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(36)
  • カネテック(452)
  • エスコ(221)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(109)
  • TRUSCO(84)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • 菱小(47)
  • SK(新潟精機)(44)
  • ラクテム(34)
  • 杉原産業(30)
  • ファーステック(23)
  • RS PRO(23)
  • マグネットプラン(22)
  • Earth-Chain(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • シンワ測定(19)
  • ベスト(17)
  • 下西製作所(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグペンバー スーパーツールマグペンバースーパーツール(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
マグスラッジクリーナー スーパーツールマグスラッジクリーナースーパーツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。幅(mm)110奥行(mm)110高さ(mm)62材質外装部:塩化ビニール全長(mm)110マグネット部寸法(mm)高さ/42材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネットスーパーツール(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工スーパーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。パイプ径(Φmm)25材質SUS304使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT スーパーツールマグバー(全長:1200)磁束密度:350mTスーパーツール
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。吸着力(N)170トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)スーパーツール
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
格子マグネットハウジング付 スーパーツール格子マグネットハウジング付スーパーツール
1,298,000税込1,427,800
1個
3日以内出荷
パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネットSUS316L表面磁束密度(T)1(10000G)表面仕上げバフ#400取付け方法全周溶接材質SUS304
マグネットプレート磁極板付 スーパーツールマグネットプレート磁極板付スーパーツール
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ スーパーツールマグネットプレートフラットタイプスーパーツール
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットバー スーパーツールマグネットバースーパーツール
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー スーパーツールスーパーサニタリーマグバースーパーツール
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
サニタリーマグネット十字管 スーパーツールサニタリーマグネット十字管スーパーツール
999,800税込1,099,780
1個
3日以内出荷
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400材質SUS304
サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツールサニタリーマグネット丸型格子スーパーツール
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
サニタリーマグネット角型格子 スーパーツールサニタリーマグネット角型格子スーパーツール
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質マグネット枠:SUS304
サニタリーマグネットストレート スーパーツールサニタリーマグネットストレートスーパーツール
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
サニタリーマグネットL型エレメント スーパーツールサニタリーマグネットL型エレメントスーパーツール
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
サニタリーマグネットL型 スーパーツールサニタリーマグネットL型スーパーツール
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)仕上バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質SUS304
スーパーサニタリーマグバー(1.2T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.2T)スーパーツール
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工スーパーツール
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工スーパーツール
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)スーパーツール
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工スーパーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(0.8T)スーパーツール
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
マグバー スーパーツールマグバースーパーツール
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。マグネット部寸法(mm)32吸着力(N)-表面磁束密度(mT)350
マグネット用品