絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(37)
  • カネテック(450)
  • エスコ(220)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(109)
  • TRUSCO(83)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • 菱小(47)
  • SK(新潟精機)(44)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(30)
  • スーパーツール(24)
  • ファーステック(23)
  • RS PRO(23)
  • マグネットプラン(22)
  • Earth-Chain(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • シンワ測定(19)
  • ベスト[測定用品](17)
  • VERTEX(バーテックス)(13)
吸着力
  • 100N(1)
  • 150N(1)
  • 200N(1)
  • 300N(3)
  • 500N(3)
  • 800N(3)
  • 1000N(1)
  • 1300N(2)
  • 1500N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダベース ギガ・セレクションマグネットホルダベースギガ・セレクション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用下金具ギガ・セレクション
669税込736
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
切り屑マグネットクリーナー ギガ・セレクション切り屑マグネットクリーナーギガ・セレクション
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。
用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション永磁ホルダ専用ハンドルギガ・セレクション
189税込208
1個
翌々日出荷
ミニマグネットスタンド ギガ・セレクションミニマグネットスタンドギガ・セレクション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用上金具ギガ・セレクション
759税込835
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクションマグネットホルダベース用ハンドルギガ・セレクション
379税込417
1個
翌々日出荷
適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション永磁リフティングマグネットギガ・セレクション
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
マグネット用品