絞り込み
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(36)
  • カネテック(440)
  • エスコ(196)
  • ノガ(137)
  • TRUSCO(84)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • 菱小(47)
  • SK(新潟精機)(41)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(30)
  • スーパーツール(24)
  • ファーステック(23)
  • マグネットプラン(22)
  • RS PRO(22)
  • Earth-Chain(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • シンワ測定(19)
  • ベスト[測定用品](17)
  • マグナ(14)
吸着力
  • 0.3N(1)
  • 0.4N(1)
  • 1.7N(1)
  • 7.8N(2)
  • 49N(2)
  • 98N(3)
  • 117.6N(2)
  • 147N(5)
  • 167N(3)
  • 176N(2)
  • 196N(5)
  • 294N(8)
  • 343N(2)
  • 392N(3)
  • 490N(4)
  • 784N(8)
  • 980N(9)
  • 1078N(1)
  • 1274N(3)
  • 1470N(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墨糸ホルダー テクノプラン墨糸ホルダーテクノプラン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
T字ボルト テクノプランT字ボルトテクノプラン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質/処理SS400/黒染め
上金具 テクノプラン上金具テクノプラン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タブ押さえ テクノプランタブ押さえテクノプラン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下金具 テクノプラン下金具テクノプラン
989税込1,088
1個
当日出荷
ハンドリフティングマグネット テクノプランハンドリフティングマグネットテクノプラン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
NSチェッカー テクノプランNSチェッカーテクノプラン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)1274取付ねじ穴サイズM10×1.5質量(kg)3ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドマグネット テクノプランハンドマグネットテクノプラン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットビューシート テクノプランマグネットビューシートテクノプラン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットハンドタッパー テクノプランマグネットハンドタッパーテクノプラン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
鉄っとり君 テクノプラン鉄っとり君テクノプラン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
ドレッサーホルダー テクノプランドレッサーホルダーテクノプラン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
吸着力(N)784
テスラメーター テクノプランテスラメーターテクノプラン
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。
高さ(mm)147
鉄っとり君Jr. テクノプラン鉄っとり君Jr.テクノプラン
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
主柱 テクノプラン主柱テクノプラン
549税込604
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
64,980税込71,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
フロートセパレーター テクノプランフロートセパレーターテクノプラン
18,980税込20,878
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
ノズルホルダー テクノプランノズルホルダーテクノプラン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
定規ホルダー テクノプラン定規ホルダーテクノプラン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
スラッジキャッチャー テクノプランスラッジキャッチャーテクノプラン
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
クーラントセパレーター テクノプランクーラントセパレーターテクノプラン
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】テクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ホルダー テクノプラン電磁ホルダーテクノプラン
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
直角サポーター テクノプラン直角サポーターテクノプラン
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
小型永磁ローラ テクノプラン小型永磁ローラテクノプラン
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
支柱 テクノプラン支柱テクノプラン
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン丸型マグネットバータップ穴有りテクノプラン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
マグネットツールハンガー テクノプランマグネットツールハンガーテクノプラン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ハンド脱磁器 テクノプランハンド脱磁器テクノプラン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から39日以内出荷
質量(kg)1.8使用率(%)100%ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86電源容量(VA)110
マグネットライト用カサ テクノプランマグネットライト用カサテクノプラン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アタッチメント付永磁リフティングマグネット テクノプランアタッチメント付永磁リフティングマグネットテクノプラン
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)980仕様微動調整付質量(kg)2ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
ハンドル テクノプランハンドルテクノプラン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
マグネット用品