マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
高剛性マグネットスタンドカネテック翌々日出荷
マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。
強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998