マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
ミニマグネットホルダ台杉原産業4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
ネオジムマグネットホルダ台杉原産業5日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
フレキシブルPROマグネットベース杉原産業5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットベース台と短めのPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M8寸法L1(mm)99吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)17.6取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)30
ミニフレキシブルPROマグネットベース杉原産業5日以内出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10
ミニフレキシブルマグネットベース杉原産業当日出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998