絞り込み
電源(V)
  • 100/200
  • 200/220(4)
  • 400/440/460(4)
  • 380/400/415(4)
  • 3(20)
  • 5(34)
  • 6(21)
  • 12(86)
  • 24(250)
  • 100(142)
  • 100~120(7)
  • 110(41)
  • 200(41)
  • 200~220(4)
  • 200~240(8)
  • 220(16)
  • 380~415(3)
  • 380~460(4)
  • -(6)
  • その他(150)
ブランド
  • オリオン機械(9)
  • EDWARDS(3)
  • 日東工器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
3(20)
5(34)
6(21)
12(86)
24(250)
100(142)
110(41)
200(41)
220(16)
その他(150)
電源(V)をもっと見る
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ポンプ駆動電源 日東工器ポンプ駆動電源日東工器
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
モータ直結型高真空ドライポンプ オリオン機械モータ直結型高真空ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から89日以内出荷
CEマーキング対応。(04,01Bタイプ) 到達圧力での連続運転可能。 ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比) 運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源AC到達圧力(Pa)800ポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
スクロールポンプ XDSシリーズ EDWARDSスクロールポンプ XDSシリーズEDWARDS
1,598,000税込1,757,800
1個
10日以内出荷
寸法(mm)476×333×397質量(kg)48電圧(V)単相100/200電源AC到達圧力(Pa)1排気速度(50/60Hz)(L/min)583吐出口径NW40アズワン品番3-744-05騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW40ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワー電圧(V)100/200電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)EDWARDS
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6729種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×254×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)86000/90000排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6702種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×256×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6681種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×249×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)84000/86000排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280騒音値(dB)(50/60Hz)62RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6664種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×251×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替) EDWARDSRVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)EDWARDS
1台
欠品中
振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転
小型標準ドライポンプ オリオン機械小型標準ドライポンプオリオン機械
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源ACポンプの種類ドライ
真空ポンプ・真空ユニット