1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
材質接ガス部:PTFE 変性PTFE FFPM 幅(mm)163 寸法(mm)163×259×220 質量(kg)8.8 高さ(mm)220 奥行(mm)259 電圧(V)AC100V 50/60Hz 0.66A 消費電力(W)65 排気速度(50/60Hz)(L/min)9~20(手動可変ボリューム付) 到達真空度(Pa)最低速度/600 最高速度/800(ガスバラスト閉) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷