カメラ用電池 :「カメラ用リチウム電池」の検索結果
カメラ用電池は、電力を供給する電力機器の中で、カメラに用いる電池ことです。カメラに電池を取り付け、電力を供給して使用できるようにしています。日常的に必要なカメラを使用する、あらゆる場所で用いられています。広い温度で使用できるだけでなく、大容量や大電流が必要となるカメラの使用を目的としているため、安定感のある放電が特徴です。他の電池とは異なり、使用目的をカメラのみに焦点を置いていて、カメラに合わせた多様な電池があります。
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45
質量(g)37
タイプ2CR5
電圧(V)6
定格容量1500mAh
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
1台
¥1,048
税込¥1,153
翌日出荷
『電池』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。