絞り込み
本数
- 1本(1)
タイプ
- 単3(1)
ブランド
- SAFT
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- FDK(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- 東芝(4)
- 三菱電機(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(4)
- m'pit!(4)
- アズワン(3)
- オーム電機(3)
- 日動工業(3)
- マクセル(3)
- RS PRO(3)
- TRUSCO(2)
- DURACELL(2)
- リーダーメディアテクノ(2)
- Lazos(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「本数」から絞り込む
1本(1)

塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。