革手袋とは、熱さや寒さから手を守るためのものですが、作業用革手袋の場合は主として作業中に手や指を守るために使われます。素手で触ると手を痛めてしまうような硬く鋭いものを運ぶときなどに切り傷や擦り傷を負わないようにしたり、素手で触るのが危険な薬品などに触れるときにも使用されます。特に革の手袋は布製の軍手などよりも分厚くて耐久性が高いため作業中の手の保護にも優れているほか、滑りにくい特性もあるため古くから作業用手袋として活用されています。
商品豆知識
オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。水にぬれても硬くなりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
1双
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
選ばれたパフォーマンス。洗えるオイル加工革手袋。
特殊なめし(オイル加工)の手袋です。
柔らかく作業性が良いのが特長で、水に濡れて乾いても従来のものと比べてあまり硬くなりません。
使うほどに手になじむ牛床革を使用しています。
耐久性に優れ熱、炎、切創、摩擦、傷に強く重作業に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
1双
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
伸縮性のある2WAY素材を、Pパターン[[R下]](日本製素材)とフィールドセンサー[[R上]](手の甲部分)の間に採用しています。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポートします。手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。
用途作業用。アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ。
仕様すべり止め:あり
材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ブラック
中指長(cm)9.6
手のひらまわり(cm)23
袖口仕様ゴム
耐久性に優れハードワークに最適です。床革なのに柔らかく、曲げやすいです。内縫いで糸切れもしにくくなっています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
袖口仕様袖なし
柔らか床革手袋です。
高品質な床革を使用し、柔らかく手にフィットします。
優れた作業性を実現します。
用途作業用。
材質牛革
厚さ(mm)1.9
色グレー
縫い形式背縫い
袖口仕様袖なし
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。