革手袋 :「皮式」の検索結果
革手袋とは、熱さや寒さから手を守るためのものですが、作業用革手袋の場合は主として作業中に手や指を守るために使われます。素手で触ると手を痛めてしまうような硬く鋭いものを運ぶときなどに切り傷や擦り傷を負わないようにしたり、素手で触るのが危険な薬品などに触れるときにも使用されます。特に革の手袋は布製の軍手などよりも分厚くて耐久性が高いため作業中の手の保護にも優れているほか、滑りにくい特性もあるため古くから作業用手袋として活用されています。
商品豆知識
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
マジックテープ付で着脱も簡単です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)1.2
材質(裏)綿100%
アテ付マジックテープ式。
豚スエード革を使用。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
機能耐久性、柔軟性
入数(双)1
袖口仕様マジック止め式
材質山羊皮
アテ有無アテ付き
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途機械工具、整備作業に。
材質牛本革
厚さ(mm)1.2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック
良質の本牛革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。磨耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。甲部メリヤス地を使用のため通気性にすぐれています。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様国産革使用甲部:シモンロゴ入りメリヤス地袖口ゴムタック式でフィット感がよく袖口からの異物の侵入をふせぎます。
メーカー商品コード4120035
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。