絞り込み
機能
耐薬品(1)
全長(cm)
- 33
- 13(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 23.5(1)
- 24(2)
- 24.5(1)
- 25(3)
- 26(3)
- 29(3)
- 30(9)
- 32(4)
- 35(6)
- 36(9)
- 37(2)
- 38(5)
- 40(4)
- 55(3)
- 58(2)
- 80(5)
- 全長(cm)をもっと見る
サイズ
- L(6)
- LL(6)
- M(6)
- S(4)
- SS(1)
色
グリーン(4)
ブラック(1)
ブルー(1)
入数
- 1(1)
ブランド
- 原田産業(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- エスコ(1)
- 重松製作所(1)
原田産業・SHOWA(ショーワグローブ)・エスコ・重松製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「耐透過性」から絞り込む

化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。用途─色グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F
原田産業¥799税込¥8791双5日以内出荷有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330色ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F
原田産業¥699税込¥7691双5日以内出荷ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330色ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F
原田産業¥729税込¥8021双5日以内出荷石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330色グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋(生分解性)
エスコ¥440税込¥4841双翌日出荷耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330色グリーン機能耐薬品
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋