耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり)
EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。
ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。
単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。
ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。
多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。
ゴワゴワせず手の形にフィットする、作業しやすい装着感です。
ナイロン製ライナー裏地により、より快適な使い心地です。
- 用途
- 化学薬品の取り扱いなどに。
石油、液体、フィルター交換に。
部品の組み立ておよび点検などに。
- 材質
- ネオプレン、プラスチックラミネート
- 厚さ(mm)
- 0.93
- 色
- ブラック
- 全長(cm)
- 35
- EN374規格
- 【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥703¥639カテゴリ

























