耐溶剤用ダイローブ550

耐溶剤用ダイローブ550 - DAILOVE

〇10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適

用途
塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
材質
ポリウレタン製
厚さ(mm)
1.1
色
ホワイト
滑り止め加工の有無
無
内容量
1箱(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82583676D550-LL337-4820LL338.323.6
¥36,000
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568827D550-M337-4817M31822.6
¥36,000
取扱い終了
返品不可
82577656D550-S337-4816S317.821.8
¥36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする