耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし)

耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし) - Ansell

EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。
ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。
単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。
ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。
多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。
ゴワゴワせず手の形にフィットし、作業しやすい装着感です。

用途
化学薬品の取り扱いなどに。
石油、液体、フィルター交換に。
部品の組み立ておよび点検などに。
材質
ネオプレン、ラミネートフィルム
厚さ(mm)
0.44
色
ブラック
全長(cm)
35
EN374規格
【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
内容量
1双
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255138853-002-9699-3968L8011.6~12.0
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
8255427653-002-7699-3969S7010.4~11.0
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
8255664753-002-10699-3966XL8212.8~13.2
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
8255752153-002-8699-3967M7410.8~11.0
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする