絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • GranberG(2)
  • シモン(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
  • Weed(1)
  • トワロン(1)
  • ZIZAI(1)
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル4(2)
  • レベルB(1)
  • レベルD(4)
  • レベルF(4)
  • レベルX(5)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(3)
  • LL(8)
  • M(1)
  • その他(1)
  • フリー(2)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数18(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(4)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
その他・ケブラー・アラミド・ニトリルゴム・ポリエステル・ポリエチレン
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
入数
  • 1(11)
1
全長(cm)
  • 27.5
  • 19(11)
  • 19.5(14)
  • 20(30)
  • 20.5(26)
  • 21(68)
  • 21.5(44)
  • 22(150)
  • 22.5(73)
  • 23(226)
  • 23.5(91)
  • 24(210)
  • 24.5(74)
  • 25(174)
  • 25.5(49)
  • 26(98)
  • 26.5(20)
  • 27(36)
  • 28(22)
  • 30(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 S-TEX KV3SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐針突刺・耐切創手袋 119.7000 GranberG耐針突刺・耐切創手袋 119.7000GranberG
4,298税込4,728
1双
当日出荷
特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。材質ポリエステル、スチール、ゴム厚さ(mm)3.5ブラック規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5入数(双)1機能耐突刺、耐切創耐切創性XF
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5eureka(エウレカ)
2,598税込2,858
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38グリーン/ブラック規格【EN388 2016規格】4×42D入数(双)1機能耐切創、耐油ゲージ数13
耐切創手袋 長袖タイプ MK-110 ミドリ安全耐切創手袋 長袖タイプ MK-110ミドリ安全
1,998税込2,198
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7104厚さ(mm)3.38質量(g)70規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋Star Field(星野商店)
969税込1,066
1双
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)GranberG
5,498税込6,048
1双
当日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
ケブラー KA-13 5本指ニット TOWA(東和コーポレーション)ケブラー KA-13 5本指ニットTOWA(東和コーポレーション)
9,998税込10,998
1双
当日出荷
トラスコ品番432-3556厚さ(mm)4.3イエロー質量(g)106機能耐切創、耐摩耗、耐熱材質(繊維部)ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト耐切創性4
防火手袋(防水タイプ) KG-190BK シモン防火手袋(防水タイプ) KG-190BKシモン
13,980税込15,378
1双
当日出荷
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
用途消防・災害活動用。トラスコ品番250-3347材質手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット厚さ(mm)25ブラックサイズL入数(双)1機能防火、防水全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店)制電カットレジスタントロング手袋Star Field(星野商店)
779税込857
1双
4日以内出荷
手首長タイプ制電防止
用途精密機械作業など静電気防止滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
8,698税込9,568
1双
119日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱ZIZAI
1,498税込1,648
1双
当日出荷
卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋