絞り込み
材質
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
入数
1・10・12・20・25
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 耐切創手袋

耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
840件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ(1双入)Weed
1,598税込1,758
1双
当日出荷
材質ニトリルゴムライトグリーンサイズL入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)25ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
シルバーシルク 耐切創保護手袋 丸和ケミカルシルバーシルク 耐切創保護手袋丸和ケミカル
1,398税込1,538
1双(1双)
4日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4規格EN388 2016規格:B材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FIATG
3,598税込3,958
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
耐切創手袋WORK HUNTER G ペンギンエース耐切創手袋WORK HUNTER Gペンギンエース
999税込1,099
1双
当日出荷
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。トラスコ品番111-0083材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラックサイズL規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C全長(cm)24中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数13耐切創性5
手袋 (耐熱・耐切創) エスコ手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
11,500税込12,650
1双(1双)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組 ケイワークCR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組ケイワーク
979税込1,077
1パック
7日以内出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
耐熱革手袋 日光物産(NIKKO)耐熱革手袋日光物産(NIKKO)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。トラスコ品番257-1097材質牛床革、コーネックスフェルト、綿サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)34中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
耐切創手袋ノンコートフィットPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ノンコートフィットPROHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー手袋 赤尾ケブラー手袋赤尾
999税込1,099
1双
当日出荷
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
薄手ケブラー手袋 エスコ薄手ケブラー手袋エスコ
5,100税込5,610
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性耐切創性3/B
耐切創手袋”マキシカット ATG耐切創手袋”マキシカットATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D
耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729アンセル
949税込1,044
1双
当日出荷
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途自動車関連輸送機関建設関連ガラス製造機械および機器メンテナンス金属製造材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92グレー規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B
耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757アンセル
2,898税込3,188
1双
当日出荷
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NVトンボレックス(TONBOREX)
4,998税込5,498
1双
当日出荷から7日以内出荷
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1
耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長勝星産業
879税込967
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付) 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付) 手の甲4分の3コーティングATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 マキシフレックス カット 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシフレックス カット 手の甲4分の3コーティングATG
1,598税込1,758
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
VENICUTD04 Delta PlusVENICUTD04Delta Plus
1,898税込2,088
1双
当日出荷
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質ポリエステル樹脂ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-735アンセル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35ホワイト/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数10耐切創性X/C
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティングユニワールド
519税込571
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
ネオカット(ニトリルゴムコーティング) ハネウェルネオカット(ニトリルゴムコーティング)ハネウェル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787Weed
1,298税込1,428
1双
当日出荷
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
DEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795Weed(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
350税込385
1双
当日出荷
厚さ(mm)2.5
耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)アンセル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF
耐切創手袋 13G おたふく手袋耐切創手袋 13Gおたふく手袋
699税込769
1双
6日以内出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパームおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
スーパーアラミド薄手袋フリー おたふく手袋スーパーアラミド薄手袋フリーおたふく手袋
599税込659
1個
当日出荷
アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
用途耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
CYGUSグローブライトタイプ オシザワCYGUSグローブライトタイプオシザワ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
999税込1,099特価
1双
当日出荷
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。 ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。 油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。 特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工厚さ(mm)約2材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCOアラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。 13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創アラミド手袋 アズワン耐切創アラミド手袋アズワン
529税込582
1双
当日出荷
薄手なのでインナーとしても使用できます。
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品マックス[手袋]
12,980税込14,278
1パック(10双)
当日出荷から9日以内出荷
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
C500 ウェット UVEX(ウベックス)C500 ウェットUVEX(ウベックス)
1,498税込1,648特価
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
ブレイドガード ウレタンコート ホーケンブレイドガード ウレタンコートホーケン
899税込989
1双
当日出荷から4日以内出荷
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
テクノーラ 耐切創手袋 帝健テクノーラ 耐切創手袋帝健(1件のレビュー)
989税込1,088
1双
当日出荷
機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
13GツヌーガG繊維 アトム13GツヌーガG繊維アトム
1,098税込1,208
1双
当日出荷から翌々日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋