絞り込み
サイズ
- L(1)
- M(1)
- フリー(1)
機能
防振(2)
色
グリーン(1)
ブルー(1)
全長(cm)
- 29
- 19.5(2)
- 20(4)
- 21(4)
- 21.5(2)
- 22(8)
- 22.5(5)
- 22.8(2)
- 23(7)
- 23.5(9)
- 23.7(2)
- 24(16)
- 24.5(8)
- 24.8(2)
- 25(9)
- 25.3(2)
- 25.5(3)
- 25.6(2)
- 26(6)
- 27(2)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(2)
ブランド
- アトム(1)
- カミキ(1)
アトム・カミキ
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(1)
M(1)
フリー(1)

ニトリル防水しんげんくん
アトム¥3,998税込¥4,3981双当日出荷ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム色ブルー規格ISO10819・JIS T 8114入数(双)1機能振動軽減
ニトリルゴム製 防振手袋
カミキ(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281双当日出荷各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)用途油、洗剤、水などがある現場向きトラスコ品番253-7541材質掌部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)12色グリーンサイズフリー質量(g)230規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)29中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26