絞り込み
耐溶剤性
- 有機溶剤全般(1)
- 酸・アルカリ溶剤(1)
材質
- 天然ゴム(1)
機能
防水・撥水(1)
静電気防止(2)
耐透過性
- その他(1)
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(2)
- S(1)
入数
- 25(1)
- 30(1)
25・30
全長(cm)
- 28.5
- 23(4)
- 24(4)
- 25(7)
- 26(17)
- 27(4)
- 28(8)
- 29(4)
- 30(34)
- 31(12)
- 32(10)
- 33(49)
- 35(30)
- 35.5(6)
- 36(15)
- 37(5)
- 38(9)
- 40(6)
- 55(11)
- 65(6)
- 80(8)
- 全長(cm)をもっと見る
色
オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
- 重松製作所(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
重松製作所・TOWA(東和コーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。

化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981箱(30枚)当日出荷アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45色オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)