絞り込み
外径(Φmm)
  • 30
  • 2.5(36)
  • 3(44)
  • 4(88)
  • 5(91)
  • 6(85)
  • 6.3(44)
  • 7(34)
  • 8(108)
  • 9(41)
  • 10(96)
  • 12(86)
  • 14(59)
  • 16(77)
  • 18(63)
  • 20(72)
  • 22(62)
  • 25(35)
  • 26(31)
  • 27(38)
自由長(mm)
  • 25(19)
  • 30(21)
  • 35(26)
  • 40(23)
  • 45(24)
  • 47(6)
  • 50(26)
  • 55(23)
  • 60(28)
  • 65(25)
  • 70(24)
  • 75(25)
  • 80(25)
  • 81(6)
  • 90(23)
  • 100(26)
  • 125(24)
  • 150(20)
  • 175(21)
  • 200(21)
線径(Φmm)
  • 2.3(3)
  • 2.6(4)
  • 2.9(6)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(16)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(4)
  • ばねの種類強力ばね(6)
ばね定数(N/mm)
  • 11.21(2)
  • 11.32(2)
  • 13.08(2)
  • 14.16(2)
  • 100.95(2)
  • 109.65(2)
  • 110(2)
  • 110.19(2)
  • 117.78(2)
  • 121.84(2)
  • 122.43(2)
  • 123(2)
  • 137.73(2)
  • 138(2)
  • 141.33(2)
  • 146.91(2)
  • 147(2)
  • 156.65(2)
  • 157.41(2)
  • 158(2)
材質
  • その他(10)
  • ばね鋼(4)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • (34)
その他・ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 58.1(1)
  • 96.8(2)
  • 116.82(1)
  • 117.19(1)
  • 139(2)
  • 147.98(1)
  • 148.08(2)
  • 148.96(1)
  • 149.06(2)
  • 157.26(1)
  • 204.11(1)
  • 628.17(1)
  • 706(1)
  • 707.1(1)
  • 1027.9(1)
  • 1187(1)
  • 1568(1)
  • 1765(1)
  • 2648(1)
  • 3530(1)
58.1・96.8・116.82・117.19・139・147.98・148.08・148.96・149.06・157.26・204.11・628.17・706・707.1・1027.9・1187・1568・1765・2648・3530・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所(11)
  • TRUSCO(10)
  • SAMSOL(6)
  • エスコ(4)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • SHK(3)
  • アキュレイト(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • サミニ(1)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・SHK・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・WAKI(和気産業)・ツチノ・サミニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
849税込934特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(1個)
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(1個)
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
169税込186
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
149税込164
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
199税込219
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1袋(3個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径27~35mm)TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
189税込208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径27~35mm)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
279税込307
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
強力ばね軽小荷重 TF 外径30mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径30mm東京発条製作所
289税込318
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)16外径(Φmm)30最大荷重(N)706RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径30mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径30mm東京発条製作所
309税込340
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1765RoHS指令(10物質対応)対応
バネ