絞り込み
外径(Φmm)
  • 9
  • 2.5(36)
  • 3(44)
  • 4(88)
  • 5(91)
  • 6(85)
  • 6.3(44)
  • 7(34)
  • 8(108)
  • 10(96)
  • 12(86)
  • 14(59)
  • 16(77)
  • 18(63)
  • 20(72)
  • 22(61)
  • 25(35)
  • 26(31)
  • 27(38)
  • 30(46)
自由長(mm)
  • 9(5)
  • 11(6)
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(6)
  • 23(6)
  • 25(10)
  • 26(6)
  • 26.9(4)
  • 28.5(4)
  • 28.9(4)
  • 30(9)
  • 31.9(4)
  • 35.9(5)
  • 39(9)
  • 40(5)
  • 40.5(4)
  • 50(8)
  • 100(4)
線径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(10)
  • 0.65(2)
  • 0.7(4)
  • 0.8(17)
  • 0.9(7)
  • 1(28)
  • 1.2(13)
  • 1.4(9)
  • 1.6(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(17)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(12)
ばね定数(N/mm)
  • 0.23(2)
  • 0.245(3)
  • 0.304(2)
  • 0.314(3)
  • 0.338(2)
  • 0.36(3)
  • 0.38(2)
  • 0.382(2)
  • 0.49(3)
  • 0.608(2)
  • 0.683(2)
  • 0.72(2)
  • 0.785(2)
  • 0.853(2)
  • 0.98(2)
  • 0.981(2)
  • 1.01(2)
  • 1.079(3)
  • 1.206(4)
  • 1.236(2)
材質
  • ばね鋼(1)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(22)
  • (16)
ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 5.15(4)
  • 5.9(2)
  • 9.41(4)
  • 9.95(4)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 12.85(1)
  • 13.44(1)
  • 13.58(1)
  • 13.7(1)
  • 13.89(1)
  • 14.22(2)
  • 15.2(1)
  • 20.59(3)
  • 21.48(3)
  • 22.56(4)
  • 25.5(3)
  • 29.9(2)
  • 30.79(2)
  • 53.45(3)
5.15・5.9・9.41・9.95・10.8・12・12.85・13.44・13.58・13.7・13.89・14.22・15.2・20.59・21.48・22.56・25.5・29.9・30.79・53.45・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(5)
  • アキュレイト(5)
  • KSSC(ケーエス産業)(5)
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
  • SHK(4)
  • サミニ(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ツチノ(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • ハイロジック(1)
エスコ・TRUSCO・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・サンエス(昌和発條製作所)・SHK・サミニ・WAKI(和気産業)・ツチノ・東京発条製作所・ハイロジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
319税込351特価
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
799税込879特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメートSHK(13件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
319税込351
1袋(3個)
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ引張スプリング(21-0620~21-1155)サミニ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
押しバネ 材質ステンレスSUS304 SHK押しバネ 材質ステンレスSUS304SHK(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質ステンレスSUS304
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
クロメート引きバネ ツチノクロメート引きバネツチノ(3件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
密着コイルばね アキュレイト密着コイルばねアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
密着長巻ばね ステンレス TRUSCO密着長巻ばね ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から29日以内出荷
ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
430税込473
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
密着長巻ばね(ステンレス) TRUSCO密着長巻ばね(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-185高さ(mm)21端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.236許容荷重(N)21.48巻方向密着高さ(mm)9.5許容荷重時高さ(mm)11.39
9.0x0.8 /  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-182高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.55許容荷重(N)9.41巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.31
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
9.0x25mm 押しスプリング エスコ9.0x25mm 押しスプリングエスコ
670税込737
1セット(10本)
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1.4ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VM-25高さ(mm)25.0、許容荷重時:17.88総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)16.1
9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1.4材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-187高さ(mm)25端末クローズドエンドばね定数(N/mm)7.512許容荷重(N)53.45巻方向密着高さ(mm)16.8許容荷重時高さ(mm)17.89
9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-186高さ(mm)39端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.206許容荷重(N)22.56巻方向密着高さ(mm)16許容荷重時高さ(mm)20.3
9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ
845税込930
1パック(5本)
当日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39
バネ