絞り込み
外径(Φmm)
  • 3.5(7)
  • 4(6)
  • 4.63(4)
  • 5(10)
  • 6(15)
  • 7.5(7)
  • 8(29)
  • 10(24)
  • 10.5(6)
  • 10.8(4)
  • 11(6)
  • 11.25(4)
  • 12(24)
  • 12.5(7)
  • 13(5)
  • 14(15)
  • 14.5(8)
  • 16(19)
  • 18(12)
  • 20(12)
自由長(mm)
  • 20
  • 15(46)
  • 25(94)
  • 30(86)
  • 35(69)
  • 40(84)
  • 45(79)
  • 50(96)
  • 55(67)
  • 60(85)
  • 65(69)
  • 70(76)
  • 75(72)
  • 80(76)
  • 90(72)
  • 100(80)
  • 125(50)
  • 150(59)
  • 200(58)
  • 300(49)
線径(Φmm)
  • 0.23(4)
  • 0.26(9)
  • 0.29(5)
  • 0.32(4)
  • 0.4(10)
  • 0.5(12)
  • 0.55(7)
  • 0.6(8)
  • 0.63(4)
  • 0.65(7)
  • 0.7(6)
  • 0.8(16)
  • 0.9(5)
  • 1(6)
  • 1.2(6)
  • 1.25(4)
  • 1.4(5)
  • 1.6(6)
  • 1.8(5)
  • 2(9)
ばねの種類
  • ばねの種類円錐ばね(1)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(16)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(11)
  • ばねの種類強力ばね(8)
ばね定数(N/mm)
  • 0.022(2)
  • 0.088(2)
  • 0.098(4)
  • 0.18(2)
  • 0.19(3)
  • 0.199(2)
  • 0.255(3)
  • 0.39(2)
  • 0.392(4)
  • 0.43(2)
  • 0.461(2)
  • 0.49(2)
  • 0.56(2)
  • 0.72(2)
  • 0.84(2)
  • 0.86(2)
  • 1.196(2)
  • 10.9(2)
  • 12.25(2)
  • 19.63(2)
材質
  • その他(8)
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(16)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • (37)
その他・ステンレス・樹脂・鉄
許容荷重(N)
  • 0.46(1)
  • 0.7056(1)
  • 0.76(1)
  • 0.78(3)
  • 1.23(3)
  • 1.27(4)
  • 1.96(2)
  • 2.94(2)
  • 3.04(4)
  • 4.66(4)
  • 5.98(2)
  • 6.4(2)
  • 7.26(2)
  • 13.83(2)
  • 15.2(2)
  • 16.18(2)
  • 19.7(2)
  • 21.08(2)
  • 45.9(2)
  • 90.12(2)
0.46・0.7056・0.76・0.78・1.23・1.27・1.96・2.94・3.04・4.66・5.98・6.4・7.26・13.83・15.2・16.18・19.7・21.08・45.9・90.12・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(20)
  • 東京発条製作所(13)
  • サミニ(9)
  • SAMSOL(8)
  • アキュレイト(5)
  • KSSC(ケーエス産業)(5)
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
  • ノーブランド(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SHK(1)
  • ハイロジック(1)
  • 東発(1)
  • 大阪魂(1)
TRUSCO・東京発条製作所・サミニ・SAMSOL・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・サンエス(昌和発條製作所)・ノーブランド・WAKI(和気産業)・SHK・ハイロジック・東発・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
319税込351特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
799税込879特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
449税込494特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
949税込1,044
1袋(20個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
569税込626特価
1袋(2個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
円錐ばね サミニ円錐ばねサミニ(25件のレビュー)
459税込505特価
1袋(4個)ほか
当日出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ圧縮スプリング(12-1520~12-2258)サミニ(4件のレビュー)
799税込879特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ引バネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ引張スプリング(21-0620~21-1155)サミニ(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)サミニ(5件のレビュー)
799税込879
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
92税込101特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
バネ