絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(9)
  • ツチノ(3)
  • アキュレイト(2)
  • サミニ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
自由長(mm)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12.9(2)
  • 15.5(2)
  • 18.2(2)
  • 27(2)
  • 29.6(2)
  • 33.1(2)
  • 33.3(2)
  • 53.3(2)
  • 62.5(1)
  • 177.6(1)
  • 300(1)
線径(Φmm)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.26(2)
  • 0.32(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 1(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
外径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.4(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 27(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(2)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(7)
ばね定数(N/mm)
  • 0.14
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(28)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(29)
  • 0.11(31)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.18(22)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.49(26)
  • 0.5(20)
  • 1.02(19)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • (1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.93(1)
  • 1.13(2)
  • 1.43(1)
  • 1.52(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(2)
  • 3.4(2)
  • 4.4(2)
  • 4.9(3)
  • 6.4(2)
  • 10.3(2)
  • 51.187(1)
0.93・1.13・1.43・1.52・2.2・2.4・3.4・4.4・4.9・6.4・10.3・51.187
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(1個)
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
クロメート引きバネ ツチノクロメート引きバネツチノ(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ガーターばね サミニガーターばねサミニ(1件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷から114日以内出荷
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)サミニ(5件のレビュー)
859税込945
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JBシリーズ JB-62 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-62東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)12.9初張力(N)0.2総巻数(巻)19.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)27.1
Jスプリング JBシリーズ JB-95 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-95東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)33.1初張力(N)0.63総巻数(巻)57.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)64.8
Jスプリング JBシリーズ JB-208 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-208東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)33.3初張力(N)0.64総巻数(巻)27.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.4使用長さ(mm)74.6
Jスプリング JBシリーズ JB-202 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-202東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)27初張力(N)0.46総巻数(巻)19.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)59.3
Jスプリング JBシリーズ JB-119 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-119東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)29.6初張力(N)0.6総巻数(巻)40.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)56.1
Jスプリング JBシリーズ JB-190 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-190東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)53.3初張力(N)1.17総巻数(巻)57.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)10.3使用長さ(mm)117.6
Jスプリング JBシリーズ JB-136 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-136東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)18.2初張力(N)0.26総巻数(巻)14.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)41
Jスプリング JBシリーズ JB-11 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-11東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)8初張力(N)0.11総巻数(巻)14.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)15.5
2.5x0.26  11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26 11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-20高さ(mm)11ばね定数(N/mm)0.14フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)19.5
バネ