絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(8)
  • エスコ(6)
  • アキュレイト(3)
  • TRUSCO(2)
  • サミニ(2)
  • ツチノ(1)
自由長(mm)
  • 7.5(2)
  • 9.8(2)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 41.4(2)
  • 70(1)
  • 76.1(2)
線径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.26(1)
  • 0.29(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(14)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(4)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(3)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.2
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(28)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(29)
  • 0.11(31)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.18(22)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.49(26)
  • 0.5(20)
  • 1.02(19)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(14)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 0.98(3)
  • 2(2)
  • 3.9(2)
  • 10.3(2)
  • 18.6(2)
0.98・2・3.9・10.3・18.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
939税込1,033特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
769税込846特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-417内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)135
Jスプリング JAシリーズ JA-207 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-207東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)30総巻数(巻)8.5外径(mm)8内径(mm)7入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用たわみ(mm)20
Jスプリング JAシリーズ JA-58 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-58東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.5外径(mm)3.5内径(mm)3.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)5
Jスプリング JAシリーズ JA-3 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-3東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)10総巻数(巻)13.75外径(mm)2内径(mm)1.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)5
Jスプリング JBシリーズ JB-265 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-265東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)76.1初張力(N)2.4総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)18.6使用長さ(mm)156.2
Jスプリング JBシリーズ JB-36 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-36東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)9.8初張力(N)0.19総巻数(巻)14.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2使用長さ(mm)18.5
Jスプリング JBシリーズ JB-189 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-189東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)41.4初張力(N)1.17総巻数(巻)40.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)10.3使用長さ(mm)86.8
4x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-418内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)180
4x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-416内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)90
3x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-333内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)180
3x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-332内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)135
3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-331内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)90
バネ