絞り込み
外径(Φmm)
  • 16
  • 2.5(36)
  • 3(44)
  • 4(88)
  • 5(91)
  • 6(85)
  • 6.3(44)
  • 7(34)
  • 8(107)
  • 9(42)
  • 10(96)
  • 12(86)
  • 14(59)
  • 18(63)
  • 20(72)
  • 22(61)
  • 25(35)
  • 26(31)
  • 27(38)
  • 30(46)
自由長(mm)
  • 20(19)
  • 25(26)
  • 30(25)
  • 35(21)
  • 40(25)
  • 45(26)
  • 50(27)
  • 51(10)
  • 55(22)
  • 60(24)
  • 65(26)
  • 70(19)
  • 75(19)
  • 80(22)
  • 90(18)
  • 100(24)
  • 100.2(5)
  • 102(6)
  • 115(6)
  • 125(14)
線径(Φmm)
  • 0.8(4)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.2(27)
  • 1.3(3)
  • 1.4(21)
  • 1.5(2)
  • 1.6(23)
  • 1.7(3)
  • 1.8(13)
  • 1.9(2)
  • 2(24)
  • 2.2(1)
  • 2.3(7)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(4)
  • 2.9(7)
  • 3(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(16)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(17)
  • ばねの種類強力ばね(6)
ばね定数(N/mm)
  • 0.088(2)
  • 0.137(2)
  • 0.167(2)
  • 0.216(2)
  • 0.231(2)
  • 0.29(2)
  • 0.32(2)
  • 0.343(3)
  • 0.38(2)
  • 0.422(3)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.657(2)
  • 0.784(2)
  • 0.785(2)
  • 0.794(2)
  • 1(2)
  • 1.22(2)
  • 1.255(2)
  • 1.344(3)
材質
  • その他(8)
  • ばね鋼(7)
  • ステンレスすべて(23)
  • SUS304(17)
  • (40)
その他・ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 4.4(2)
  • 14.7(2)
  • 15.7(2)
  • 17.7(2)
  • 19.6(2)
  • 20.4(2)
  • 21.97(2)
  • 23.5(2)
  • 25.5(2)
  • 27.5(2)
  • 30.4(2)
  • 31.4(2)
  • 31.68(2)
  • 33.73(2)
  • 35.3(3)
  • 47.27(2)
  • 48.25(2)
  • 49.72(2)
  • 50.5(2)
  • 250.07(2)
4.4・14.7・15.7・17.7・19.6・20.4・21.97・23.5・25.5・27.5・30.4・31.4・31.68・33.73・35.3・47.27・48.25・49.72・50.5・250.07・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • エスコ(15)
  • 東京発条製作所(15)
  • TRUSCO(10)
  • サンエス(昌和発條製作所)(6)
  • SAMSOL(6)
  • タカノ(6)
  • SHK(5)
  • サミニ(4)
  • アキュレイト(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • 東発(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
エスコ・東京発条製作所・TRUSCO・サンエス(昌和発條製作所)・SAMSOL・タカノ・SHK・サミニ・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・東発・WAKI(和気産業)・ツチノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
479税込527特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
689税込758
1袋(3個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(11件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
859税込945特価
1袋(2個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(4件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ圧縮スプリング(12-1520~12-2258)サミニ(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
密着コイルばね アキュレイト密着コイルばねアキュレイト(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
長巻きばね KSSC(ケーエス産業)長巻きばねKSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
自由高(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から29日以内出荷
ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
129税込142
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
129税込142
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
バネ