バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

ばねの種類圧縮ばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
859 税込945
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(4個)
939 税込1,033
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

自由高(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね 自由長L(mm)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等 長さ(mm)500 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WP-B
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) ばねの種類引張コイルばね
1個
1,511 税込1,662
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-312 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-311 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-310 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-304 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.04 許容変位置(deg)82 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-303 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-302 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-301 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)56 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-309 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.03 許容変位置(deg)108 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-308 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.03 許容変位置(deg)108 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-305 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.04 許容変位置(deg)82 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.3 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-41 質量(g)22.2 長さ(m)1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.3 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-41 長さ(m)1
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷