バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.32
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-7
高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70
総巻数(巻)8.0
密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
¥480
税込¥528
当日出荷
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-102
高さ(mm)17.8
ばね定数(N/mm)0.035
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52.2
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-74
高さ(mm)30
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.078
許容荷重(N)1.67
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)8.75
1個
¥540
税込¥594
翌々日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-25
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.785
許容荷重(N)2.55
巻方向右
密着高さ(mm)2.9
許容荷重時高さ(mm)3.75
1個
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.75
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)8.25
外径(mm)3
内径(mm)2.36
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2.9
使用たわみ(mm)3.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72
自由長(mm)5
総巻数(巻)7.25
外径(mm)2.5
内径(mm)1.86
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)3.4
使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-76
高さ(mm)27.7
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)78.4
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-49
高さ(mm)18.6
ばね定数(N/mm)0.094
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)37
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-48
高さ(mm)13.8
ばね定数(N/mm)0.151
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)25.3
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-47
高さ(mm)10.9
ばね定数(N/mm)0.235
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)18.3
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
外径(Φmm)5.5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-91
高さ(mm)21
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.098
許容荷重(N)1.42
巻方向右
密着高さ(mm)3.1
許容荷重時高さ(mm)6.5
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-63
高さ(mm)19
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.147
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)3.7
許容荷重時高さ(mm)7
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12
自由長(mm)12.4
初張力(N)0.15
総巻数(巻)14.5
外径(mm)4
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2
使用長さ(mm)27.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.07
自由長(mm)19.6
初張力(N)0.2
総巻数(巻)40.5
外径(mm)3.5
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2.2
使用長さ(mm)48.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05
自由長(mm)25
初張力(N)0.2
総巻数(巻)57.5
外径(mm)3.5
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2.2
使用長さ(mm)66.6
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19
自由長(mm)11.3
初張力(N)0.2
総巻数(巻)14.5
外径(mm)3.5
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2.2
使用長さ(mm)21.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
次へ
バネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。