バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
外径(Φmm)5.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-96
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.853
許容荷重(N)5
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)4.3
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-142
高さ(mm)20
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.392
許容荷重(N)4.66
巻方向右
密着高さ(mm)5
許容荷重時高さ(mm)8.13
1個
¥580
税込¥638
8日以内出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VF-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
¥510
税込¥561
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.96
自由長(mm)10
総巻数(巻)5
外径(mm)7
内径(mm)5.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.9
使用たわみ(mm)6.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-174
高さ(mm)50.1
ばね定数(N/mm)0.03
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)4.17
初張力(N)0.549
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)169.1
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-173
高さ(mm)37.6
ばね定数(N/mm)0.047
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)4.17
初張力(N)0.549
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)114.5
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-143
高さ(mm)33
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.235
許容荷重(N)4.85
巻方向右
密着高さ(mm)7.2
許容荷重時高さ(mm)12.38
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-116
高さ(mm)22
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.441
許容荷重(N)5.54
巻方向右
密着高さ(mm)6.3
許容荷重時高さ(mm)9.44
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.54
自由長(mm)15
総巻数(巻)5.5
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)10
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26
自由長(mm)30
総巻数(巻)9.25
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)20.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4
自由長(mm)20
総巻数(巻)6.75
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)13.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27
自由長(mm)35
総巻数(巻)13
外径(mm)7
内径(mm)5.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.9
使用たわみ(mm)22.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)25
総巻数(巻)8
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)17.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)35
総巻数(巻)10.5
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)23.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
3
次へ
バネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。