バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類引きばね 材質ステンレスSUS304
1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類引きばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類引きばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SWC
1パック(2本)
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね 材質亜鉛メッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類引きばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ばねの種類引きばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質クロメート鋼線 ばねの種類引きばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね 自由長L(mm)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(10個)ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

材質SWP-B(ピアノ線) ばねの種類引張コイルばね
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類引きばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) ばねの種類引張コイルばね
1個
1,511 税込1,662
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

精密機器への使用可
用途汎用性 材質SWPA 形状逆丸フック ばねの種類引張バネ
1袋(10個)ほか
690 税込759
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外径(Φmm)10.0 線径(Φmm)1.2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XH-36.5 長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5 許容差B:±0.3、C:±0.2 初張力(N)10.57 総巻数(巻)15.5
1セット(5本)
820 税込902
当日出荷

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フック部をプレートにした引張ばねです。
ばねの種類引張ばね 表面処理防錆油塗布 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-81 長さ(m)1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.8 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XF-23.5 長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3 許容差B:±0.2、C:±0.15 初張力(N)5.19 総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-51 長さ(m)1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

外径(Φmm)15 線径(Φmm)1.8 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-152 長さ(m)1
1個
5,390 税込5,929
8日以内出荷