絞り込み
ブランド
  • KSSC(ケーエス産業)(6)
  • アキュレイト(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • サミニ(1)
自由長(mm)
  • 2.7(2)
  • 13(1)
  • 14.3(3)
  • 16.6(1)
  • 17(3)
  • 25(2)
  • 29(3)
  • 30(1)
  • 30.1(1)
  • 35.7(3)
  • 49.7(3)
  • 54(3)
  • 208.2(1)
線径(Φmm)
  • 0.12(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(4)
  • 0.5(2)
  • 0.6(7)
  • 0.63(4)
  • 1.2(3)
  • 2.5(1)
外径(Φmm)
  • 1.12(2)
  • 2.4(3)
  • 3.6(3)
  • 5.5(2)
  • 5.63(1)
  • 6(4)
  • 6.93(3)
  • 7.5(4)
  • 8(2)
  • 16(3)
  • 27.5(1)
ばねの種類
  • ばねの種類円錐ばね(1)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(9)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(6)
ばね定数(N/mm)
  • 0.343
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(28)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(29)
  • 0.11(31)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.18(22)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.49(26)
  • 0.5(20)
  • 1.02(19)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(16)
  • (3)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.25(1)
  • 0.41(1)
  • 0.5194(1)
  • 2.24(1)
  • 2.26(1)
  • 3.23(1)
  • 3.4594(1)
  • 3.53(2)
  • 3.57(1)
  • 3.58(4)
  • 3.63(1)
  • 4.611(1)
  • 5.15(2)
  • 6.04(2)
  • 6.37(4)
  • 11.08(2)
  • 11.77(1)
  • 12.446(1)
  • 20.384(1)
  • 20.4(2)
0.25・0.41・0.5194・2.24・2.26・3.23・3.4594・3.53・3.57・3.58・3.63・4.611・5.15・6.04・6.37・11.08・11.77・12.446・20.384・20.4・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
円錐ばね サミニ円錐ばねサミニ(24件のレビュー)
499税込549
1袋(4個)
当日出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)ほか
当日出荷
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
1,036税込1,140
1パック(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-145高さ(mm)29端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)6.37巻方向密着高さ(mm)7.8許容荷重時高さ(mm)10.4
6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-102高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)3.58巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)6.57
バネ