バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(20個)
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB 初張力(N)-
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB
1袋(2個)
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね 自由長L(mm)500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-1 高さ(mm)6 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.314 許容荷重(N)0.98 巻方向 密着高さ(mm)2.1 許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
520 税込572
当日出荷

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
2,575 税込2,833
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-22 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.235 許容荷重(N)0.98 巻方向 密着高さ(mm)1.8 許容荷重時高さ(mm)2.83
1個
520 税込572
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)15 総巻数(巻)9.25 外径(mm)3.5 内径(mm)3.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)10
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)10.75 外径(mm)2 内径(mm)1.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)3.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12 自由長(mm)15 総巻数(巻)11.25 外径(mm)3 内径(mm)2.54 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)8.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)5.5 外径(mm)3.5 内径(mm)3.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15 自由長(mm)10 総巻数(巻)6.75 外径(mm)3.5 内径(mm)3.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19 自由長(mm)10 総巻数(巻)8 外径(mm)3 内径(mm)2.54 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)5.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)6.5 外径(mm)3 内径(mm)2.54 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)3.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2 自由長(mm)10 総巻数(巻)13.75 外径(mm)2 内径(mm)1.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06 自由長(mm)10 初張力(N)0.07 総巻数(巻)19.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用長さ(mm)26.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)9 初張力(N)0.07 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用長さ(mm)21.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04 自由長(mm)12 初張力(N)0.07 総巻数(巻)27.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用長さ(mm)34.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.03 自由長(mm)15 初張力(N)0.07 総巻数(巻)40.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用長さ(mm)48.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.02 自由長(mm)19 初張力(N)0.07 総巻数(巻)57.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用長さ(mm)65.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.41 自由長(mm)5 総巻数(巻)7.75 外径(mm)2 内径(mm)1.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)2.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-23 高さ(mm)13 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.118 許容荷重(N)0.98 巻方向 密着高さ(mm)2.9 許容荷重時高さ(mm)4.67
1個
520 税込572
翌日出荷