バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB
1袋(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06 自由長(mm)8.5 初張力(N)0.06 総巻数(巻)19.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)20.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04 自由長(mm)10 初張力(N)0.06 総巻数(巻)27.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)27
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.03 自由長(mm)12.5 初張力(N)0.06 総巻数(巻)40.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)37.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)7 初張力(N)0.06 総巻数(巻)14.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)16.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)6.25 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.07 自由長(mm)15 総巻数(巻)10.75 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)10.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)10 総巻数(巻)7.75 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)6.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.02 自由長(mm)16 初張力(N)0.06 総巻数(巻)57.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)51.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷