バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

外径(Φmm)3.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-33 高さ(mm)5.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.392 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)1.6 許容荷重時高さ(mm)2.38
1個
520 税込572
翌々日出荷

外径(Φmm)3.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-34 高さ(mm)10 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.196 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.4 許容荷重時高さ(mm)3.75
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-15 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)7.54
1個
520 税込572
翌日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24 自由長(mm)10 総巻数(巻)10.75 外径(mm)2.5 内径(mm)2.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.23 使用たわみ(mm)5.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.16 自由長(mm)15 総巻数(巻)15.5 外径(mm)2.5 内径(mm)2.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.23 使用たわみ(mm)7.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.47 自由長(mm)5 総巻数(巻)6.25 外径(mm)2.5 内径(mm)2.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.23 使用たわみ(mm)2.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)8.5 外径(mm)2.5 内径(mm)2.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.23 使用たわみ(mm)3.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-72 高さ(mm)20 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.088 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.8 許容荷重時高さ(mm)6.11
1個
560 税込616
翌日出荷