バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
商品豆知識
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-44
高さ(mm)13.2
ばね定数(N/mm)0.099
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.62
初張力(N)0.304
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)26.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08
自由長(mm)15
初張力(N)0.18
総巻数(巻)40.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)32.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)8
初張力(N)0.18
総巻数(巻)14.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)14.6
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.17
自由長(mm)9.5
初張力(N)0.18
総巻数(巻)19.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)18
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06
自由長(mm)17.5
初張力(N)0.18
総巻数(巻)49.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)43.6
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12
自由長(mm)11.5
初張力(N)0.18
総巻数(巻)27.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)23.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-46
高さ(mm)24.2
ばね定数(N/mm)0.039
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.62
初張力(N)0.304
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)57.7
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-45
高さ(mm)17.5
ばね定数(N/mm)0.062
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.62
初張力(N)0.304
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)38.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-43
高さ(mm)10.5
ばね定数(N/mm)0.154
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.62
初張力(N)0.304
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)19
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。