バネ :「洗濯 機 給水 弁」の検索結果

バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-4 高さ(mm)10 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.284 許容荷重(N)1.42 巻方向 密着高さ(mm)4.2 許容荷重時高さ(mm)5
1個
520 税込572
当日出荷