液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着シート(油用) モノタロウ 動画あり
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。 自重の約10倍以上オイルをキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。 排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。 対応オイル 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻)
1巻(30m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル 繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
7,298 税込8,028
当日出荷

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着チューブ モノタロウ 動画あり
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ76×1200 吸油量(L/本)2.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 種別オイル/水用
1袋(25枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm)480 幅(mm)380 厚さ(mm)5 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) グリーン購入法適合 吸収量(mL)858/枚 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。 種別オイル/水用 トラスコ品番383-1060 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン 厚さ(mm)2.2 質量(kg)1.83 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)300×750 吸収量水19L/パック、油15L/パック 吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷

業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。 水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。 中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。 オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など 対応 寸法(mm)400×500 入数100枚 材質ポリプロピレン
1箱(100枚)
9,980 税込10,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤 対応オイル 仕様PRTR法非該当品、液体、中性 トラスコ品番835-7454 材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満) 幅(mm)90 質量(kg)1.095 高さ(mm)250 奥行(mm)90 容量(L)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

関西工具製作所オイル吸着マット
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 縦(mm)400 横(mm)500
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。 トラスコ品番363-2426 材質天然粘土を培焼した多孔質 容量(kg)18 横(mm)420 吸収量(L)19/袋
1袋
6,898 税込7,588
当日出荷

おがくず グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスおがくず
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。 質量(kg)20
1セット(50L×2袋)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
18,900 税込20,790
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収 付属品ネット入り トラスコ品番665-4342 セット内容ネット入り10個入り 材質古紙とワックス 厚さ(mm)50 縦(mm)400 横(mm)180 吸収量(L/箱)10
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル 成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5% 形状液体タイプ 無色透明 タイプ濃縮タイプ 吸油量10Kg/箱
1本(5L)
14,980 税込16,478
当日出荷

1パック(10枚)
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。
用途薬品の拭き取りに。 実験室で。 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
1パック(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。 対応オイル 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル 材質植物系天然繊維主体
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン グレー 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2 種別オイル/水/溶剤用 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故 吸油量(L/枚)1.1 対応オイル、水
1袋ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。 材質綿 厚さ(mm)5
1袋(30枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別オイル専用 仕様バルクタイプ トラスコ品番329-0131 質量(kg)0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm)250×500 吸収量15L/個
1袋(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング