絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 230
  • 100(3)
  • 104(1)
  • 125(3)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(10)
  • 225(3)
  • 235(2)
  • 250(5)
  • 275(3)
  • 280(16)
  • 285(2)
  • 300(4)
  • 320(30)
  • 330(3)
  • 420(3)
  • 500(2)
  • 520(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(8)
  • スイデン(5)
  • 静岡製機(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
  • PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)

    PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
    用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
  • フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース

    PROMOTE(プロモート)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
    用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
  • ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCO

    ステンレスハンディジェット(羽

    TRUSCO(1件のレビュー)
    61,480税込67,628
    1台
    当日出荷
    さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
    用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
  • 送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き

    スイデン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
  • フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
  • フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JFD型

    鶴見製作所
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
    用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5
  • 送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所

    送排風機ジェットファン JF型

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
    用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
  • フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(不燃タイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
    材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
  • ポータブル送排風機 口径230mm 静岡製機

    ポータブル送排風機 口径230mm

    静岡製機
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)9風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9333-04
  • ダクト(S) 静岡製機

    ダクト(S)

    静岡製機
    17,900税込19,690
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番109-4095長さ(m)5ダクト径(Φmm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納型フレキシブルダクトΦ23 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ23

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • フレキシブルダクト マキタ

    フレキシブルダクト

    マキタ
    19,900税込21,890
    1本
    3日以内出荷
    固定に便利な吊り金具付きです。
    長さ(m)5

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品