換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業ストリーマ空気空気清浄機ダイキン工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感の無いコンパクトタイプです。従来型より高さ50mmダウンしております。(メーカー比)電源コードにL字プラグ採用で安心、便利に使用できます。10年間フィルター交換不要です。空気清浄機本体でPM2.5への対応可能です。操作部抗菌仕様1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)
ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49定格消費電力(W)49本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー・節電コース、花粉コース・チャイルドロック、L字プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×273×450運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53適合床面積(目安)~25畳(~41m2)RoHS指令(10物質対応)対応花粉モード脱臭機能
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機ダイキン工業
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51適合床面積~22畳(36m2)主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)RoHS指令(10物質対応)対応PM2.5対応花粉モード脱臭機能
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機シャープ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
質量(kg)約12ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
業務用空気清浄機 38畳(63m<sup>2</sup>)まで CL-HB924(WT) ダイニチ工業業務用空気清浄機 38畳(63m2)まで CL-HB924(WT)ダイニチ工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイントポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2)質量(kg)約8.4ホワイト×ブラウン電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8安全装置室温異常自動停止装置風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15適合床面積38畳(63m2)主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン運転モード1ターボ、2強、3中、4弱PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機シャープ
73,980税込81,378
1台
当日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx  空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ダイソンDyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOxダイソン
89,980税込98,978
1台
14日以内出荷
空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーターダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
60,000税込66,000
1個
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
ジェットスイファンLシリーズ スイデンジェットスイファンLシリーズスイデン
53,900税込59,290
1台
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。パワフルな加湿量。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレーCOCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。再生プラスチック材採用。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。
質量(kg)12外形寸法(mm)W395×D265×H650消費電力(W)加湿空気清浄:[強]53/[中]43/[静音]7.4(7.2)、空気清浄:[強]76/[中]37/[静音]6.4(6.2)タンク容量(L)給水:3.2風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]5.9/[中]5.1/[静音]1.5、空気清浄:[強]7.5/[中]5.1/[静音]1.5電源コード(m)1.8運転音(dB)加湿空気清浄:[強]48/[中]47/[静音]21、空気清浄:[強]52/[中]47/[静音]20床面積(m2)プラズマクラスター:約18畳/約30、加湿空気清浄:~27畳/45、プレハブ洋室:~25畳/41(目安)、木造和室:~15畳/25(目安)、空気清浄:~34畳/56最大加湿量(mL/h)900浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]900/[中]760/[静音]260待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.6/[中]約1.3/[静音]約0.23(約0.22)、空気清浄:[強]約2.4/[中]約1.1/[静音]約0.20(約0.19)
125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
送風機マルチアングルファン スイデン送風機マルチアングルファンスイデン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)淀川電機製作所
67,900税込74,690
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機シャープ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。
質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
ダイナミックファン 日動工業ダイナミックファン日動工業(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
送風機 三笠産業[工具]送風機三笠産業[工具](1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン送風機ジェットスイファン(ステンレス製)スイデン
66,900税込73,590
1台
当日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ シャープ空気清浄機 (加湿なし) 70タイプシャープ
62,980税込69,278
1台
欠品中
音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。
質量(kg)7.2ホワイトセンサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3)運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)9(8畳)モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター待機時消費電力(W)約0.7(約0.9)適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積)1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
空気清浄機 バルミューダ空気清浄機バルミューダ
54,000税込59,400
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
66,900税込73,590
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
スピコンママ 大西電機工業スピコンママ大西電機工業
69,900税込76,890
1台
翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数
ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCOステンレスハンディジェット(羽TRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノPanasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に適合床面積~9畳(~15m2)ホワイトセンサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサータンク容量(L)約1.8質量(kg)約9.1寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8運転モード(風量)静音・中・強・自動消費電力(W)強 25/中 11/静音 8運転音(dB)強 48/中 33/静音 19風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック脱臭機能
ウインママ 大西電機工業ウインママ大西電機工業
56,900税込62,590
1台
翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)70
オゾンクルーラー アースウォーカートレーディングオゾンクルーラーアースウォーカートレーディング
66,000税込72,600
1台
当日出荷から5日以内出荷
●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。 【低濃度オゾンモード詳細】 サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。 【高濃度オゾンモード詳細】 ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット質量(kg)1.6消費電力(W)10寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
集じん機用ダクト 高橋集じん機用ダクト高橋
52,900税込58,190
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。
材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430本体生地厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)-10~60仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプカルテック
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
メガファン 藤田メガファン藤田
62,280税込68,508
1台
3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100Vスイデン
53,900税込59,290
1台
当日出荷
床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063アズワン品番64-9332-92
ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタSDG株式会社
71,980税込79,178
1個
翌日出荷
油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
送風機 マルチアングルファン スイデン送風機 マルチアングルファンスイデン
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送排風機 静岡製機送排風機静岡製機
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
耐熱フィルター 金井重要工業耐熱フィルター金井重要工業
68,980税込75,878
1セット(40枚)
翌々日出荷
不織布で構成されているため、繊維の飛散が少なく取り扱いが容易です。
用途乾燥炉・プレヒートライン用。仕様難燃性トラスコ品番391-3465材質ポリアミド本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90圧力損失(初期)34Paろ過速度風速1.0(m/s)
こでかファン 中型タイプ スイデンこでかファン 中型タイプスイデン
93,498税込102,848
1台
4日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
小型一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック小型一般粉塵用集塵機チコーエアーテック
99,980税込109,978
1個
欠品中
コンパクト・低コスト・高吸引力
NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ)NOBLE 空気清浄機COWAY(コーウェイ)
99,800税込109,780
1台
8日以内出荷
デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わるポップアップモーション。
MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 アフターフィルターセットアマノ[事務用品/清掃用品]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品