絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • シャープ(43)
  • アイリスオーヤマ(37)
  • スイデン(35)
  • コトヒラ工業(32)
  • ダイキン工業(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](23)
  • TRUSCO(21)
  • SDG株式会社(18)
  • サンピース(17)
  • スタックスツールス(16)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • 大西電機工業(12)
  • エスコ(11)
  • 赤松電機製作所(11)
  • ツインバード(10)
  • cado(10)
  • 日立(9)
  • 旭東(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリダクト 排気用 モノタロウポリダクト 排気用モノタロウ(25件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
AG+イオンカートリッジ シャープAG+イオンカートリッジシャープ(6件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000シャープ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
交換フィルター ダイキン工業交換フィルターダイキン工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルターシャープ(3件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(4件のレビュー)
16,900税込18,590
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
ダストフード スタックスツールスダストフードスタックスツールス(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
交換用加湿フィルター シャープ交換用加湿フィルターシャープ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合本体HV-H55-A、HV-H55-W、HV-H55E6-W、HV-H75-A、HV-H75-W、HV-H75E6-W、HV-J55-A、HV-J55-W、HV-J55E7-W、HV-J75-A、HV-J75-W、HV-J75E7-W、HV-L55-A、HV-L55-W、HV-L55E8-W、HV-L75-A、HV-L75-W、HV-L75E8-W、HV-P55-A、HV-P55-W、HV-P55E9-W、HV-P75-A、HV-P75-W、HV-P75E9-W、HV-R55-A、HV-R55-W、HV-R75-A、HV-R75-W、HV-S55-T、HV-S55-W、HV-S75-T、HV-S75-W、HV-T55-T、HV-T55-W、HV-T75-T、HV-T75-W本体質量(kg)0.2フィルター交換目安8シーズン(48か月)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約24×19×7
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
7日以内出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個(300粒)
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
加湿フィルター ダイキン工業加湿フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスタイオン発生ユニットシャープ
6,998税込7,698
1式
7日以内出荷
安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。
対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
集塵・脱臭一体型フィルター シャープ集塵・脱臭一体型フィルターシャープ
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)送風機 ポータブル 5mダクト付PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
加湿フィルター シャープ加湿フィルターシャープ
4,498税込4,948
1枚
7日以内出荷
製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)本体にぴったり装着できる。
対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン送風機”ジェットスイファン”用オプションスイデン
1,080税込1,188
1組
当日出荷
適合本体SJFシリーズ
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
Airdog X5D|ホワイト エアドッグAirdog X5D|ホワイトエアドッグ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給最小除去粒子:0.0146μmエアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)自宅リビング/店舗/オフィス実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB
使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ使い捨てプレフィルター(6枚入り)シャープ
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業ストリーマ空気空気清浄機ダイキン工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感の無いコンパクトタイプです。従来型より高さ50mmダウンしております。(メーカー比)電源コードにL字プラグ採用で安心、便利に使用できます。10年間フィルター交換不要です。空気清浄機本体でPM2.5への対応可能です。操作部抗菌仕様1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)
ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49定格消費電力(W)49本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー・節電コース、花粉コース・チャイルドロック、L字プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×273×450運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53適合床面積(目安)~25畳(~41m2)RoHS指令(10物質対応)対応花粉モード脱臭機能
UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機ダイキン工業
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51適合床面積~22畳(36m2)主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)RoHS指令(10物質対応)対応PM2.5対応花粉モード脱臭機能
送風機用ダストパック 呉英製作所送風機用ダストパック呉英製作所
8,990税込9,889
1枚
当日出荷
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。トラスコ品番123-2199材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタールダクト径(Φmm)適合:330以下捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)生地厚(mm)0.55(3層構造)
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ
43,990税込48,389
1台
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツホコリとりフィルター空気清浄器用東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
使用場所換気扇まわり
交換用加湿フィルター ダイキン工業交換用加湿フィルターダイキン工業
3,998税込4,398
1セット(2枚)ほか
当日出荷
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機シャープ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
質量(kg)約12ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
...

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品