1,273件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ トラスコ品番149-4390 適合機種KDC-M10 質量(kg)2
1個
69,900 税込76,890
30日以内出荷

三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

二次フィルタ
仕様二次フィルタ トラスコ品番149-4388 適合機種KDC-M10 材質セラミック 質量(kg)0.3
1個
3,990 税込4,389
30日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 電源(V)三相200 ちり落とし方式パルスジェット
1台
759,000 税込834,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 電源(V)三相200 ちり落とし方式手動式
1台
548,000 税込602,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 質量(kg)125 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 集塵容量(L)17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136 吸込口径(Φmm)100 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
398,000 税込437,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 電源(V)三相200 ちり落とし方式手動式
1台
539,000 税込592,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429 適合機種KSC-W03 質量(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番116-3428 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg)98 出力(kW)1.5 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79 吸込口径(Φmm)150 静圧(kPa)2.8 標準消費電力料金(円/h)20.25 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

コトヒラ工業保護フィルタ
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415 質量(g)100 品名保護フィルタ
1個
1,290 税込1,419
14日以内出荷

コトヒラ工業オイルフィルタB
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターB(2枚1組)
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

コトヒラ工業保護フィルタ
オイルフィルタA
トラスコ品番149-4384 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターA
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

コトヒラ工業Φダクト2M
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416 適合機種KDC-V01 質量(kg)1 品名ダクトΦ38×2m
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

ダクトバンド
トラスコ品番149-4417 適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200 質量(g)100 品名ダクトバンド
1個
829 税込912
21日以内出荷

MEIHO(ワキタ)ダクト
快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。 質量(kg)7.1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 羽根枚数7枚 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320 電源コード(m)4.5 ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

VR-03-KKY Vray UV-C除菌器 エコデバイス 動画あり
エコデバイスVray UV-C除菌器
日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)。1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。
セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書 ホワイト 質量(g)505 消費電力(W)8 ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8W バッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11 充電時間(分)約130 入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A 使用時間(時間)約4
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

高機能 空気清浄機 エアロゾルコレクター あまつかぜ アマノ 動画あり
大風量で室内を短時間で浄化!ウイルス・微粒子を吸引・抑制!。毎分15m3の風量により、66畳の部屋を30分で吸引します。捕集したエアロゾルは0.1μmの微粒子を99%捕集可能な集塵電極により吸着し、クリーンな空気に浄化します。金属製の電気集塵式電極により、フィルター式のように、湿気による目詰まりを起こすことがなく、エアロゾル(微粒子やウイルス等)を長期に渡り強力に捕集します。捕集されたウイルスは集塵極板の表面に吸着されるため、フィルター繊維の奥に入り込んでしまい、紫外線が届きにくくなるといったこともなく、確実に照射することでウイルスを抑制します。新開発のプラズマ放電極【特許登録】を採用することにより、従来品に比べ、低電圧・低電力での運転が可能となり安全性を向上しました。また、プラズマ放電時に発生する有害なオゾン発生を極限まで最小化しています。荷電極及び集塵極の上下に計4本の蛍光灯式UV-C紫外線ランプを配置し、運転停止後に30分間紫外線を照射することでウイルスを抑制します。業務用としてヘビーデューティーな使用・設置環境に耐える堅牢な筐体を採用。
用途オフィス、工場、学校、病院など人が集まる施設に。 集塵方式二段式電気集塵 消費電力(W)250 集塵効率(%)大気塵0.1μm:99(パーティクルサイザーによる測定)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンギンワックスコードレス送風機
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
関連資料(480KB) 風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む) モーター(W)60
1台
189,000 税込207,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。 トラスコ品番216-7041 適合機種機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個) 材質PETブレンドセルロース 材質/仕上PETブレンドセルロース 質量(kg)2.1 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7060 適合機種機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg)1.6 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
57,900 税込63,690
3日以内出荷

集塵機PiF-75~300用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7040 適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着 質量(kg)4.8 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
53,900 税込59,290
3日以内出荷

集塵機PiF-75~300用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。 トラスコ品番216-7055 適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg)4.6 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
53,900 税込59,290
5日以内出荷

集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。
用途水分油分を含む粉体用。 トラスコ品番216-7053 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個) 材質ポリエステル+アクリル樹脂 材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂 質量(kg)3.8 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
35,900 税込39,490
5日以内出荷

集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。 トラスコ品番216-7046 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個) 材質PETブレンドセルロース 材質/仕上PETブレンドセルロース 質量(kg)3.3 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7036 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg)3.5 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
65,900 税込72,490
5日以内出荷

集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。 トラスコ品番216-7048 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg)3.1 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
40,900 税込44,990
3日以内出荷

ケムトリくん用替えホースです。
トラスコ品番204-7926 質量(kg)5 長さ(m)5
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ケムトリくん用標準ノズル です。
トラスコ品番204-7931 質量(kg)5
1本
71,980 税込79,178
翌々日出荷

用途ケムトリくん用替え メインフィルター トラスコ品番204-7927 適合機種KEM 質量(kg)7
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

仕様マグネット付き 付属品フレキシブルホース(1m) トラスコ品番204-7928 適合機種KEM 質量(kg)3
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

静岡製機フィルター
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番185-4405 適合機種RKF303、RKF305 質量(kg)0.2 アズワン品番64-7267-57
1枚
3,690 税込4,059
翌日出荷

静岡製機収納カバー
本体寸法(mm)奥行425 本体寸法(mm)高さ950
1枚
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。 トラスコ品番206-6346 材質/仕上 質量(kg)25.3 タイプ吸排気ダクト 電源(V)AC100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)74/100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×300×1094.2 使用の目安~20畳 吐出口3口ダクト(150Φ) 除去方式ハニカム構造Cleフィルター 標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学反応を利用して気になる臭いを吸着して脱臭します。
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な100Vのコンセントもしくはシガーソケット電源があればどこでもお使いいただけます。 コンパクトで持ち運びも簡単ですので、趣味で使った後に場所を移動してキッチンで使ったり、車の臭いが 気になったときにシガーソケットで使うことができますので多様に使えてとても便利です。
用途キッチンでの生ゴミ臭に。タバコの臭いに。ペットやトイレの臭いに。車に臭いが移る前に。 材質/仕上樹脂+アルミ 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 風量(m3/min)1.45 フィルターハニカムフィルター100×100 消費電力(W)(50/60Hz)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96 使用の目安~6畳 標準消費電力料金(円/h)0.1
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります