絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • ケルヒャー(238)
  • スイデン(66)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • 三立機器(50)
  • マキタ(43)
  • ニルフィスク(37)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(36)
  • アクアシステム(33)
  • CONDOR(山崎産業)(32)
  • パオック(28)
  • E-Value(24)
  • インダストリーコーワ(24)
  • FPS(24)
  • TRUSCO(21)
  • EARTH MAN(19)
  • 日動工業(19)
  • SK11(19)
  • アックスブレーン(18)
  • エコバックスジャパン(17)
最大吸込仕事率(W)
  • 80~100未満(3)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(18)
  • 400~500未満(2)
集塵量(L)
  • 0~5未満(1)
  • 0.5未満(8)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~5未満(27)
  • 5~10未満(63)
  • 10~15未満(61)
  • 15~20未満(34)
  • 20~30未満(40)
  • 30~40未満(18)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100以上(1)
シリーズ
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック マキタ紙パックマキタ(69件のレビュー)
598税込658
1パック(10枚)
当日出荷
抗菌仕様で衛生的。
フィルターセット 掃除機用 モノタロウフィルターセット 掃除機用モノタロウ(135件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、HW67-20
すきまノズル 掃除機用 モノタロウすきまノズル 掃除機用モノタロウ(70件のレビュー)
529税込582
1セット(3個)
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10関連資料すきまノズルの便利な使い方
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウホース パイプセット 掃除機用モノタロウ(80件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
ノズル 掃除機用T型 モノタロウノズル 掃除機用T型モノタロウ(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)品名T型ノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10関連資料T型ノズル交換方法
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)ケルヒャー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450材質(本体)鋼板製ボディタイプお店用スタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
集じん機 (乾湿両用) マキタ集じん機 (乾湿両用)マキタ(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(21件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
集じん機用ホース マキタ集じん機用ホースマキタ(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド 日立グローバルライフソリューションズCV-G2/CV-96H用ブラシヘッド日立グローバルライフソリューションズ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
集じん機 紙パック マキタ集じん機 紙パックマキタ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(5枚)
当日出荷
ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ(28件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-ValueEVC-200PCL用 丸毛ブラシE-Value(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
業務用小型ドライバキューム極用使い捨て紙パック FPS業務用小型ドライバキューム極用使い捨て紙パックFPS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷
大一産業 極シリーズ用の紙パックです。
フィルターセット 掃除機用 モノタロウフィルターセット 掃除機用モノタロウ(18件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
用途NO.6221-10用部品です適合本体型式NO.6221-10
掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用)京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます
用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
ペーパーフィルターバック ケルヒャーペーパーフィルターバックケルヒャー(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体NT27/1
乾湿両用掃除機 12L E-Value乾湿両用掃除機 12LE-Value(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
集じん機(乾湿両用) マキタ集じん機(乾湿両用)マキタ(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など集塵容量(L)22吸込仕事率(W)300コード長さ(m)5質量(kg)12.4付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569奥行(mm)552内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65騒音レベル(dB(A))65吸水量(L)20真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
集塵機接続アダプター SK11集塵機接続アダプターSK11(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製タンクコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター適合フィルター布フィルター
床用吸口 日立グローバルライフソリューションズ床用吸口日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体CV-G95K・CV-G1200
丸ブラシ 京セラインダストリアルツールズ丸ブラシ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250アズワン品番64-5045-71ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
キャスターセット 掃除機用 モノタロウキャスターセット 掃除機用モノタロウ(8件のレビュー)
599税込659
1セット(4個)
当日出荷
セット内容小:4個品名キャスターセット適合本体型式No.67-20、NO.6221-10関連資料メンテナンス部材の交換方法(2.5MB)
EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター E-ValueEVC-200用ペーパーカートリッジフィルターE-Value(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
ドレンキャップ 京セラインダストリアルツールズドレンキャップ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合本体VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
EVC- シリーズ用集塵ホース E-ValueEVC- シリーズ用集塵ホースE-Value(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長さ(m)2適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホースホース径(Φmm)約35
CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズCV-104E用 紙袋セット日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5枚)
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
棚用吸口 日立グローバルライフソリューションズ棚用吸口日立グローバルライフソリューションズ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合本体CV-G1200、CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96HS、CV-G2100
ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウホース パイプセット 掃除機用モノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
コーナーノズル TRUSCOコーナーノズルTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル) TRUSCO乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)TRUSCO(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
集じん機用ノズル マキタ集じん機用ノズルマキタ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
...
業務用掃除機