乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
    用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)360本体質量(kg)6.8質量(kg)6.8集塵容量(L)7付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。仕様布フィルタートラスコ品番298-4148材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
    吸込仕事率(W)370本体質量(kg)6.8標準質量(kg)7.8集塵容量(L)5.5付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)コード長さ(m)8運転音(dB)62アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
    吸込仕事率(W)360付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)335材質(本体)鋼板消費電力(W)1050コード長さ(m)8運転音(dB)71(新基準)適合フィルター布フィルター
  • 業務用小型ドライバキューム 極5 FPS

    業務用小型ドライバキューム 極5

    FPS(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る 安全設計+衝撃吸収バンパー 滑るように軽い操作性 女性の方にも扱いやすく開発された軽量、小型タイプ 手元に伝わる重さを軽減。 走行性抜群のフロアノズルがすいすい動く 本体の追随性もよく、軽い力でらくに 清掃作業がおこなえます。 すき間に入り込む極薄ヘッド 極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。 ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。 壁や什器を傷から守る 突起物を最小限に抑えた本体デザインと衝撃吸収バンパーにより 清掃作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を守ります。 電源コードの断線を防止 電源コードの断線を防止するツールを標準装備。 断線防止フック + 脱着式電源コード 静音が求められる環境も安心 パワーセレクトで運転音の調節ができます。 55dB~65dB
    本体質量(kg)4.5集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品衝撃吸収バンパー、フロアノズルN、ホースアッセンブリー、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320タイプ乾式奥行(mm)320消費電力(W)最小:1000、最大:1200電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最小:55、最大:65真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAqアンペア最小:10A、最大:12A
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA

    FPS(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。
    用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
  • 充電式背負いクリーナ マキタ

    充電式背負いクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
    付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
    吸込仕事率(W)370本体質量(kg)7.4集塵容量(L)5.5付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70トラスコ品番303-5468材質(本体)鋼板製ボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)15運転音(dB)62標準質量(kg)8.5アズワン品番1-9742-01適合フィルターお店パック・布袋フィルター
  • 業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機(乾式)

    日立グローバルライフソリューションズ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
    用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。吸込仕事率(W)360本体質量(kg)7.4集塵容量(L)18電源(V)100付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口トラスコ品番114-5464材質(本体)鋼板タイプコードリール搭載タイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×383×557コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)71標準質量(kg)8.4アズワン品番64-8474-28最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター布フィルター
  • お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    お店用クリーナー 乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。 壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。 繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)6.6標準質量(kg)7.7集塵容量(L)7電源単相100V付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4130幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。
  • お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    お店用クリーナー 乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)5.9標準質量(kg)7.0集塵容量(L)7電源単相100V付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4121幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
  • バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    8,988税込9,887
    1台
    6日以内出荷
    乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
    用途ブロア機能付き吸込仕事率(W)120本体質量(kg)4.8容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)定格電源100V定格周波数(Hz)50/60付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル仕様ブロア機能有りシルバータイプウェット&ドライ消費電力(W)800コード長さ(m)3最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製長さ(mm)1100幅(mm)220質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)175使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14吸引風量(L/s)12
  • コンパクト灰掃除機 SHINKO(新興製作所)

    コンパクト灰掃除機

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
    用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。吸込仕事率(W)90本体質量(kg)2.1集塵容量(L)約7電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター材質スチール・ABS寸法(mm)290×290×280タイプ乾式電流(A)6.2消費電力(W)600コード長さ(m)3風量(m3/min)1.8定格時間(分)20運転音(dB)約77真空度(kPa)約14
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源単相100V付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59集塵方式紙パックアズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ。こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
    用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)360本体質量(kg)10.7標準質量(kg)12.6集塵容量(L)13付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。幅(mm)354高さ(mm)645材質(本体)ステンレスタイプミドルサイズタイプ奥行(mm)400消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×354×645コード長さ(m)8運転音(dB)64適合フィルター大容量布フィルター
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO

    業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
    用途事務所や店舗の清掃に。適合吸水仕事率:135W質量(kg)3.6集塵容量(L)7電源(V)単相100付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズルトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412タイプウェット&ドライ奥行(mm)285消費電力(W)800電源コード(m)8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
  • アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 SPRiNTUS

    アスベスト対応 HEPA乾式集塵機

    SPRiNTUS
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。
    用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
  • ホープS-Ⅱ 装栄

    ホープS-Ⅱ

    装栄
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
    本体質量(kg)4.7集塵容量(L)6電圧(V)100電源周波数(Hz)50/60セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1タイプ乾式消費電力(W)1100本体寸法(mm)345×280×405電源コード(m)8ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5騒音レベル(dB(A))57
  • バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業)

    バキュームクリーナーCVC301X

    CONDOR(山崎産業)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
    用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。質量(kg)7.6集塵容量(L)7電源AC 100V 50/60Hz幅(mm)372高さ(mm)385タイプ乾式奥行(mm)363消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385電源コード(m)8ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)2.0運転音(dB)59真空度(kPa)最大:24
  • ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS

    ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL

    FPS(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム コンパクト・軽量設計 複雑な室内のお掃除もラクラク。ハンドル・ノズル部が軽く、長時間の作業にも おすすめです。室内で邪魔にならない8mの電源コードを採用。 ワイドで薄い床用吸込口 一度で大量のゴミを吸い込むワイド吸込口で作業時間を短縮。 極薄タイプでベットや机の下もしっかり吸引します。 断線防止対策ツール 「断線防止ショートケーブル + 断線防止フック + 脱着式電源コード」 万全な断線防止対策。電源コードも簡単に交換できます。 ハイパワーから静音までパワーセレクト 通常~強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は 弱にて静音で作業できます。 運転音 55~65dB
    質量(kg)4.3(本体のみ)本体質量(kg)4.3集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源100V(50/60Hz)電源周波数(Hz)50/60付属品フロアノズルN、ホースアッセンブリー、紙パッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320消費電力(W)最大:1200、最小:1000電源コード(m)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最大:65、最小:55
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3集塵容量(L)12仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
  • 乾式掃除機 TRUSCO

    乾式掃除機

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
    用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
  • 業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機(乾式)

    日立グローバルライフソリューションズ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
    用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。吸込仕事率(W)360~約100本体質量(kg)6.2集塵容量(L)7付属品つぶれんホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番114-5447材質(本体)プラスチックボディタイプパワーコントロールタイプ消費電力(W)1000~約310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)55~約48標準質量(kg)7.6アズワン品番64-8474-27最大真空圧(kPa)23.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク

    スイデン
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
  • パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード

    パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】

    ツインバード
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
    仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
  • 充電式背負クリーナ マキタ

    充電式背負クリーナ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    集塵容量(L)(ダストバッグ)1.5、(紙パック)2
  • 回転スチームモップ Shark(シャーク)[家電]

    回転スチームモップ

    Shark(シャーク)[家電]
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    「高温スチーム」と「回転パッド」で頑固な汚れも徹底的に落とす。水だけで洗浄・除菌。軽くすべらせるだけでサラサラな床に。
    セット内容本体、専用パッド(1セット2枚)質量(kg)本体 3.5ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×377.95×189保証期間2年(メーカー保証2年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
  • 業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE 大一産業

    業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE

    大一産業
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    カーペット用アップライトクリーナーです。 回転ブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引 使い心地、お手入れ方法、メンテナンス性を改善 さらに使いやすくなって新登場 快適設計!作業負担を軽減 持ち運びに便利なハンドル 手元スイッチでラクラク操作 簡単お手入れ! 優れたメンテナンス性 電源コードが脱着式 電源コードの断線時に素早く取り換えることが可能。 安全設計!故障や衝撃から守る 断線防止フック 電源コードの引っ張りによる断線を防ぎます。 衝撃吸収バンパー 作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を傷から守ります。 ホースコネクター ホース内にゴミが詰まった場合簡単に取り除けます。 作業効率アップ! 伸縮ホース&パイプ コーナーノズル ハンドノズル 合成繊維フィルターバッグ 紙製のペーパーフィルターパックに比べ 約2倍(メーカー比)の集塵量 約5.5L ブラシ高さ調整 カーペットの毛足長さに合わせて5段階調整ができます。 90°傾斜可能 フラットな状態まで倒せ狭い隙間も清掃可能。
    付属品サクションホース2m(伸縮)、サクションパイプ、ローラーブラシ標準、コーナーノズル、ハンドノズル、合成繊維フィルターバッグ5枚、モーター保護フィルター、排気フィルター、延長コード(10m)質量(kg)8.4電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×1215清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)5.5電源コード(m)10騒音値(dB)67パイプ径(Φmm)35(標準)電源周波数(Hz)50/60モーター出力(W)1150真空度(hPa)207吸引風量(L/s)48
  • リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式) リンレイ

    リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)

    リンレイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    吸込仕事率(W)300本体質量(kg)5.9集塵容量(L)紙バッグ:5.5電源(V)単相100電源周波数(Hz)50/60付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式消費電力(W)1000コード長さ(m)8(脱着式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300運転音(dB)61集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)EBM品番8531401
  • 充電式ドライクリーナ VC005GZ マキタ

    充電式ドライクリーナ VC005GZ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    フロアとじゅうたんの床面に合わせて切り替え可能
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
  • ドライクリーナー EB 30/1 ケルヒャー

    ドライクリーナー EB 30/1

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    EB 30/1 は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ませんので、埃が舞い立つこともありません。工具を使わずにダストコンテナを取り外せます。ダストコンテナは水洗いが行え、衛生的です。足でON/OFFができる大型のフットスイッチがあり、屈まずにスムーズな作業ができます。
    用途店舗、オフィス、学校、商業施設などでの清掃に最適。付属品製品本体、急速充電器(4連急速充電器:BC 1/1.8)、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、コンテナ幅(mm)【清掃】300質量(kg)2.8(アクセサリーを含まない)容量(L)【コンテナ】1電流(A)【充電時】1.8電圧(V)7.2電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×300×1340連続使用時間(分)フローリング:51, カーペット:41バッテリーリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)騒音レベル(dB(A))56
乾式掃除機