絞り込み
ブランド
- ニルフィスク
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 200~300未満(2)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 5~10未満(3)
- 10~15未満(5)
- 15~20未満(6)
- 20~30未満(4)
- 30(1)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
特価

業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用
ニルフィスク¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
ニルフィスク VP300R
ニルフィスク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
業務用掃除機(乾式) HEPA
ニルフィスク¥51,980税込¥57,1781台当日出荷H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)
ニルフィスク(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から3日以内出荷ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
GD930S2用HEPAフィルター
ニルフィスク¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク クレビスノズル(ブラック)
ニルフィスク¥2,598税込¥2,8581個(1個)5日以内出荷VP300シリーズ共通/GD5BACKトラスコ品番256-4616適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)
ニルフィスク¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥5,998税込¥6,5981袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
メインフィルター80用
ニルフィスク¥18,980税込¥20,8781個当日出荷GM80用消耗品及びオプションパーツです。仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
マイクロフィルター
ニルフィスク¥6,198税込¥6,8181個当日出荷GM80用オプションパーツです。仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
ニルフィスク ブラシノズル (32mm)
ニルフィスク¥2,198税込¥2,4181個(1個)5日以内出荷VP300シリーズ共通/GD5BACKトラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク サックフィルター
ニルフィスク¥7,298税込¥8,0281枚(1枚)翌日出荷VP300シリーズ共通トラスコ品番256-4624適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
GM80用2Mプラスチックホース
ニルフィスク¥9,598税込¥10,5581本当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用30ft電源コード 3P グレー
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981本当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
フリースダストバッグ+ドライフィルター
ニルフィスク¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
ニルフィスク スモールコンビネーションノズル
ニルフィスク¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷GD930PROS2 HEPA用トラスコ品番256-4601適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
ニルフィスク ホースコンプリート
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781本(1本)5日以内出荷VP300シリーズ共通トラスコ品番256-4612適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
GM80用テレスコピックチューブ
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
VP300R用標準フィルター
ニルフィスク¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
VP300R用2.3mホースコンプリートD32
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
業務用掃除機(乾式)
ニルフィスク¥41,980税込¥46,1781台当日出荷15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
ニルフィスク エクステンションチューブ
ニルフィスク¥4,098税込¥4,5081本(1本)5日以内出荷VP300シリーズ共通トラスコ品番256-4623適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク コンビノズル 32mm
ニルフィスク¥8,298税込¥9,1281個(1個)5日以内出荷VP300シリーズ共通トラスコ品番256-4596適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 GD930 PRO S2
ニルフィスク¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)仕様乾式トラスコ品番652-7517質量(kg)7.5消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
フリースダストバック
ニルフィスク¥4,998税込¥5,4981袋(10枚)当日出荷ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
GM80P-U
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台当日出荷・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V集塵容量(L)9電源コード(m)9騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32