絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(309)
- スイデン(88)
- 京セラインダストリアルツールズ(54)
- 三立機器(49)
- マキタ(43)
- ニルフィスク(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
- パオック(31)
- CONDOR(山崎産業)(30)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- TRUSCO(21)
- SK11(20)
- EARTH MAN(19)
- 日動工業(19)
- アックスブレーン(18)
- エコバックスジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(2)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~15未満(2)
- 40~50未満(1)

AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
エスコ¥94,300税込¥103,7301個4日以内出荷ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源(V)100付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
乾湿両用掃除機
エスコ¥37,500税込¥41,2501台翌日出荷付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
エスコ¥90,500税込¥99,5501個翌日出荷付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)
エスコ¥39,700税込¥43,6701個翌日出荷付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416質量(kg)7.8消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7騒音値(dB)62
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)
エスコ¥43,700税込¥48,0701個翌日出荷全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397質量(kg)6.6消費電力(W)1000電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7電源コード(m)15騒音値(dB)58





![14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642651-180824-02.jpg)








![50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642597-180824-02.jpg)
![30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642581-180824-02.jpg)