業務用掃除機 :「エアー 吸引 機」の検索結果
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
関連キーワード
T 11/1 Classic Re!Plast 用のメインフィルターバスケットです。フィルターを正しい位置に固定し、掃除機内部でのフィルターのズレや破損を防ぎます。またフィルターとの組み合わせで吸引されたゴミと空気を効率的に分離し、モーターなどの重要部分へのゴミの浸食を防ぎ掃除機の寿命を延ばします。水洗いも可能で、繰り返し使用てきて経済的です。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×263×60
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。